ワイヤークリップ 3mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
203件の「ワイヤークリップ 3mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板 クリップ」、「ワイヤークリップ 6mm」、「ワイヤー固定ボルト」などの商品も取り扱っております。

ワイヤークリップ ステンレス モノタロウランキング2位
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ワイヤークリップ 電気メッキ 下谷金属ランキング3位
1個
40税込44
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径3mm 水本機械製作所ランキング4位
トラスコ品番849-1028質量(g)11寸法L(mm)21寸法H(mm)12.7寸法A(mm)16寸法D(mm)2.5寸法B(mm)15寸法T(mm)13寸法W1(mm)3.5寸法W2(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷



1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2603材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13適合ワイヤ径(Φmm)3~4
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
1個
83税込91
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
220税込242
当日出荷

1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
1箱(50個)ほか
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。 手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
適合品番Y2S-□適合径(Φmm)(ワイヤーロープ)1.5~3
1セット(10個)
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

材質SUS304仕様軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。適合(ワイヤー径)1.5~3.0mmエスコ品番EA628SE-3B
1セット(5個)
3,530税込3,883
当日出荷